Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1748434-BP Herst.-Nr.: 3NH3330 EAN/GTIN: 4001869020587 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NH3330 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 2 400 A 690 V 1 St.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 2, 1-polig 400A 690V (1000V) Flachanschluss
NH-Sicherungsunterteil Gr. 2, 1-polig 400A 690V (1000V) Flachanschluss
Technische Daten: Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 400 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 227 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Sicherungsgröße: 2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 49 x 227 x 90 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 227 mm | Produktabmessung, Breite: | 49 mm | Nennstrom - gerundet: | 400 A | Marke: | Siemens | Sicherungsgröße: | 2 | Nennstrom: | 400 A | Nennspannung: | 690 V | Polzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000067 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | NH-Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,32* | € 26,40* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,08* | € 27,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,18* | € 27,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,80* | € 29,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,35* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|