Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Rot, Gelb 3polig 16 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD30500TK13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1744403-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD30500TK13
EAN/GTIN:
     4001869550220
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter Rot,Gelb 3polig 16 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD30500TK13

Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig

Lasttrennschalter 3LD3, Iu 16 A Hauptschalter 3-polig Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 7,5kW Frontbefestigung Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm Knebelantrieb rot/gelb 48x48 mm Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD3 sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD3 sind zudem prädestiniert für den Einsatz von Steuer- oder Schaltschränken insbesondere für Anwendungen in kleinen Maschinen (z.B. Sägen, Kompressoren, Pumpen, Betonmischer, Bohrmaschinen, Fräsen und Holzbearbeitungsmaschinen). Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig einsetzbar dank lokaler Approbationen. 3. Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Not-Aus-Schalter · Betriebsspannung (Details): 690 V/AC · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Querschnitt (num): 16 mm² · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Isolationsspannung: 690 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C - +55 °C
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
mechanische Lebensdauer: 100000
elektrische Lebensdauer: 6000
Farbe des Betätigungselements: rot
Verlustleistung: 1.5 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 60 x 114 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
rot | gelb
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
Not-Aus-Schalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
690 V/AC
Querschnitt (num):
16 mm²
Polzahl:
3
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000216
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens 3pol hauptschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, Siemens, 3LD30500TK13, 3LD3050-0TK13, SENTRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.