Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1742853-BP Herst.-Nr.: 3NH3120 EAN/GTIN: 4001869020518 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NH3120 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 0 160 A 690 V 3 St.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 0, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss
NH-Sicherungsunterteil Gr. 0, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss
Technische Daten: Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 160 A · Polzahl: 1 · Sicherungsgröße: 0
Lieferumfang: 3x NH-Sicherungsunterteil.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Nennstrom - gerundet: | 160 A | Marke: | Siemens | Sicherungsgröße: | 0 | Nennstrom: | 160 A | Nennspannung: | 690 V | Polzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000067 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | NH-Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 31,82001* | € 41,82003* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,6998* | € 41,90982* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 31,92* | € 42,05001* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 32,35002* | € 42,53001* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,31* | € 62,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,10334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|