Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1742851-BP Herst.-Nr.: 3NH3030 EAN/GTIN: 4001869020426 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NH3030 NH-Sicherungshalter 160 A 690 V 3 St.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) Flachanschluss, 95mm2
Technische Daten: Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 160 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 34 x 122 x 60 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 122 mm | Produktabmessung, Breite: | 34 mm | Nennstrom - gerundet: | 160 A | Marke: | Siemens | Nennstrom: | 160 A | Nennspannung: | 690 V | Polzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000067 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | NH-Sicherungshalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,76* | € 6,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,23* | € 7,43* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,24* | € 7,44* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|