Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1742848-BP Herst.-Nr.: 3NG1202 EAN/GTIN: 4001869064284 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NG1202 NH-Trennmesser Sicherungsgröße = 1 250 A 1 St.
NH-Trennmesser Gr. 1 Grifflasche isoliert
NH-Trennmesser Gr. 1 Grifflasche isoliert UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Class CC Sicherungen werden für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt. Class J Sicherungseinsätze werden für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis eingesetzt. Die Siemens NW-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erleichterten Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt. 2. Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation. 3. Möglichen Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
Technische Daten: Nennstrom: 250 A · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Sicherungsgröße: 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 23 x 135 x 53 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 53 mm | Produktabmessung, Höhe: | 135 mm | Produktabmessung, Breite: | 23 mm | Nennstrom - gerundet: | 250 A | Marke: | Siemens | Sicherungsgröße: | 1 | Nennstrom: | 250 A | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-05 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000026 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | NH-Trennmesser | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung siemens, Siemens, 3NG1202, 395-648, Zylindersicherungen und -halter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,05* | € 11,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,06* | € 11,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 11,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,71* | € 11,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|