Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RA2593.5007 Lagerregal-Grundmodul (B x H x T) 900 x 2250 x 600 mm Brillant-Blau, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-173637-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RA2593.5007
EAN/GTIN:
     4045916004106
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Manuflex RA2593.5007 Lagerregal-Grundmodul (B x H x T) 900 x 2250 x 600 mm Brillant-Blau,Verzinkt

Doppel-Steck-Regal PLANOFLEX Grundausführung mit 6 Fachböden

Regalausführung: Mit Längsverbinder
Farbe Fachboden: Verzinkt, Farbe Regalrahmen: Brillantblau
Regaltyp: Doppelregal.

Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal PLANOFLEX (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.. Rahmenausführung PLANOFLEX für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in brilliantblau RAL 5007. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 700 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2250 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 600 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Fachboden- Ebene 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 6 mitgelieferten Fachboden-Ebenen können Sie z.B. bis zu 132 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden). Das Regal ist leicht auf – ab und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal PLANOFLEX Produkt-Nummer: RA2594.5007).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Brillant-Blau,Verzinkt · Produktabmessung, Breite: 900 mm · Produktabmessung, Höhe: 2250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 900 x 2250 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Brillant-Blau | Verzinkt
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
2250 mm
Produktabmessung, Breite:
900 mm
Marke:
Manuflex
Farbe:
blau | grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Produkt-Art:
Lagerregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, aktenregal, aktenregal stahl, 4045916004106, Manuflex, RA2593.5007, OrdnerRegal, OrdnerTheke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,21*
€ 411,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.