Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1732017-BP Herst.-Nr.: 6ES75261BH000AB0 EAN/GTIN: 4047623405955 |
| |
|
|  |  |
 | Siemens 6ES7526-1BH00-0AB0 6ES75261BH000AB0 SPS-Digitaleingabe
SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC
SIMATIC S7-1500, F-Digitaleingabemodul, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe, 35mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen. Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten. Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren. Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems. Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner. Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung, auch in fehlersicherer Ausführung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge max.: 16
Weitere Informationen:  |  | Anzahl digitale Eingänge max.: | 16 | Herst.-Teilenr.: | 6ES75261BH000AB0 | Typ (Hersteller-Typ): | 6ES7526-1BH00-0AB0 | ECLASS FeatureGroupID: | 27-24-22-04 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001419 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | SPS-Digitaleingabe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04047623405955, Siemens, 6ES75261BH000AB0, 6ES7526-1BH00-0AB0, Erweiterungsmodul S7-1500 |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 63 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 567,01* | € 616,45* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 572,87* | € 621,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 603,60* | € 650,87* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 604,45* | € 653,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 718,02* | € 769,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|