Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75261BH000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75261BH000AB0
EAN/GTIN:
     4047623405955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1500, F-Digitaleingabemodul, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe, 35mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte. Das System ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.​ Der Stationsaufbau gelingt Ihnen aufgrund der leichten Verkabelung schnell und einfach. Durch das durchdachte Design und die Bauart kann das System direkt an den Controller gesteckt werden. Das bedeutet, Ihnen wird sowohl ein zentraler als auch ein dezentraler Aufbau ermöglicht und Sie benötigen somit insgesamt weniger Bauteilkomponenten.​​ Das flexible und vielseitige System kann in einer komfortablen Programmierungsumgebung einfach in Betrieb genommen werden und ist durch ein durchgängiges Schirmkonzept gegen äußere Störeinflüsse bestens geschützt. ​​Siemens bietet Ihnen mit SIMATIC ET 200MP eine platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung. Bei Unstimmigkeiten ist es Ihnen durch eine integrierte Diagnose möglich, den Fehler schnell zu lokalisieren.​​ Digitale und analoge Ein- /Ausgänge sowie Motorstarter für Antriebe gewährleisten die maximale Flexibilität des modularen IO-Systems.​​ Als Branchenexperte arbeitet Siemens stets daran, neue Geschäftsfelder zu erschließen und setzt dabei schon heute auf Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz. Das macht Siemens auch in Zukunft zu einem zuverlässigen Partner.​ Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung, auch in fehlersicherer Ausführung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Weitere Informationen:
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.4 ms | 20 ms
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 V | 30 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, digitale Erweiterung S7-1500, Digitalmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 616,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,45*
€ 733,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,47*
€ 727,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,02*
€ 709,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,01*
€ 674,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
€ 460,73*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
€ 161,99*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
€ 315,05*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
€ 36,96*
Zubehör
Siemens
6ES75921AM000XB0
€ 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.