Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TT5000-0 Installationsschütz 2 Schließer 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1726598-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT50000
EAN/GTIN:
     4001869434957
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Siemens 5TT5000-0 Installationsschütz 2 Schließer 20 A 1 St.

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Laststrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltspannung (min.): 230 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 230 V/AC · Steuerspannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Verlustleistung: 1.7 W
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 1
Gewicht: 141 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 90 x 71 mm
Produktabmessung, Tiefe:
71 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
230 - 230 V/AC
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
5TT5000-0
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Schaltspannung (min.):
230 V/AC
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-23-08
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001653
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Installationsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, Siemens, 5TT50000, 5TT5000-0, 151-1237, Insta-Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,29*
€ 5,00*
ab € 14,81*
€ 20,31*
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 20,52*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 15,57*
€ 21,20*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 9,85*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,15*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.