Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 793940PB 793940PB Abmantelzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717036-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     793940PB
EAN/GTIN:
     3662424020698
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Facom 793940PB 793940PB Abmantelzange

Abmantelungszange

Ausstattung:
2 Funktionen vereinigt: Schneiden und Abisolieren
Spielnachstellungsmechanismus für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand
Integrierte Schneidfunktion
Schnitt bis: 1,5 mm² einadriges Kabel
Schnitt bis: 10 mm² mehradriges Kabel
Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon.

Technische Daten:
Gewicht: 165.5 g · Weitere technische Daten: Abisolierbereich: 0,02 bis 10 mm² (AWG: 32 - 8) · Abisolierlänge von 3 bis 18 mm einstellbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Gewicht:
165.5 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange facom, abisolierzange, Facom, 793940PB, 876-5203, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 71,05*
€ 87,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 87,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 102,34*
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 102,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 119,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
793936PB
ab € 63,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.