Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206705-3 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713410-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206705-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gesamtpolzahl: 9 · Herst.-Teilenr.: 206705-3 · Inhalt: 1 St. · Kontaktgröße: 13 · Polzahl: 9 · Produkt-Art: Rundstecker · RoHS-konform: Ja · Rundsteckverbinder-Besonderheiten: A codiert · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker · Typ (Hersteller-Typ): 206705-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
9
Kontaktgröße:
13
Marke:
TE Connectivity
Rundsteckverbinder-Besonderheiten:
A codiert
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206705-3
Typ (Hersteller-Typ):
206705-3
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 206705-3, 360-2249
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,18*
1 Tag
72
1
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 7,28*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 7,64*
1
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,03*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
54123-1
ab € 13,15*
Zubehör
TE Connectivity
81665-4
ab € 0,906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.