Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi Gleichstrom-Getriebemotor 33GN2738-132-GV-5125:1 33GN2738-132-GV-5125:1 12.0 V/DC 0.35 A 637 Nmm 36 U/min Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711490-BP
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     33GN2738-132-GV-5125:1
EAN/GTIN:
     4053199555215
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
igarashi getriebemotor
Igarashi Gleichstrom-Getriebemotor 33GN2738-132-GV-5125:1 33GN2738-132-GV-5125:1 12.0 V/DC 0.35 A 637 Nmm 36 U/min Wellen-Durchmesser: 5.0 mm 1 St.

Gleichstrom-Getriebemotor - 1 :125 Typ 33G

RoHS-konform

Dieser robuste und leistungsstarke Getriebemotor eignet sich bestens für alle Anwendungen bei welchen wenig Drehzahl und hohes Drehmoment gefordert sind. Typische Einsatzgebiete sind: Robotik, Robotik, Medizintechnik, Automatisierungs- und Antriebstechnik, Hausgerätetechnik uvm.

Technische Daten:
Abtriebsdrehmoment: 3286 Nmm · Betriebsspannung (Elektromotoren): 6 - 15 V/DC · Leerlaufdrehzahl: 44 U/min · Motor-Wellen-Länge: 9.5 mm · Nenndrehmoment: 637 Nmm · Nenndrehzahl: 36 U/min · Nennleistung (W): 2.50 W · Nennspannung: 12.0 V/DC · Nennstrom: 0.35 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 33.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.0 mm · Produktabmessung, Länge: 62.3 mm · Untersetzung: 150:1 · Untersetzung (Details): 125:1 · Weitere technische Daten: Typ 33 G-125 · Leerlauf-Strom: 0,1 A · Max. Drehmoment: 300 mNm · Spitzen-Drehmoment: 900 mNm. · Wellen-Durchmesser: 5.0 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62.3 x 33.0 x 33.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.0 mm
Produktabmessung, Länge:
62.3 mm
Produktabmessung, Breite:
33.0 mm
Nennstrom - gerundet:
350 mA
Marke:
Igarashi
Untersetzung:
150:1
Betriebsspannung (Elektromotoren):
6 - 15 V/DC
Herst.-Teilenr.:
33GN2738-132-GV-5125:1
Typ (Hersteller-Typ):
33GN2738-132-GV-5125:1
Nennstrom:
0.35 A
Nennspannung:
12.0 V/DC
Nennleistung (W):
2.50 W
Nenndrehzahl:
36 U/min
Polzahl (num):
5
Wellen-Durchmesser:
5.0 mm
Abtriebsdrehmoment:
3286 Nmm
Nenndrehmoment:
637 Nmm
Untersetzung (Details):
125:1
Motor-Wellen-Länge:
9.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
44 U/min
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Igarashi, 33GN2738-132-GV-5125:1, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,76*
€ 21,96*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,98*
7 Tage
64
€ 6,99*
ab € 29,91*
€ 41,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.