Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-P-15+L717SDA15P D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707922-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-15+L717SDA15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
Amphenol L17D45PK-P-15+L717SDA15P D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 15 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Amphenol
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17D45PK-P-15+L717SDA15P
Typ (Hersteller-Typ):
L17D45PK-P-15+L717SDA15P
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Amphenol, L17D45PK-P-15+L717SDA15P, 179-2660, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 5,27*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 2,38*
€ 5,54*
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,32*
7 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 12,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.