Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-P-15+L717SDA15P D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl: 15 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D740551
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-15+L717SDA15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 15-polig

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 15
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
L17D45PK-P-15+L717SDA15P
Typ:
L17D45PK-P-15+L717SDA15P
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-55 °C bis 85 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 02050005498270, Amphenol, 179-2660, d sub stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,95*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 6,33*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 6,86*
7 Tage
9
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.