Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17D45PK-P-15+L717SDA15P D-SUB-STECKER, 15POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920959
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-15+L717SDA15P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 15-polig
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: D45PK-P
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17D45PK-P-15+L717SDA15P, 2920959, 292-0959
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,15*
    € 4,95*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,47*
    € 4,95*
    1 Tag
    9
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,02*
    € 6,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 2,85*
    € 6,35*
    7 Tage
    9
    3
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 4,47*
    € 11,55*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.