Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1704627-BP Herst.-Nr.: 3NE87211 EAN/GTIN: 4011209457386 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NE87211 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 0 100 A 690 V 1 St.
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 100 A, aR
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Anschraublaschen, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Technische Daten: Ausschaltvermögen: 200 kA · Betriebsklasse: aR · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 100 A · Sicherungsgröße: 0
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 100 A | Marke: | Siemens | Sicherungsgröße: | 0 | Betriebsklasse: | aR | Nennstrom: | 100 A | Nennspannung: | 690 V | Ausschaltvermögen: | 200 kA | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-20-05 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000055 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Sicherungseinsatz | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,43* | € 31,04* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,31* | € 31,10* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,076* | € 31,716* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 27,06* | € 31,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,72* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|