Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1702007-BP Herst.-Nr.: 8US19212BB00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Siemens 8US19212BB00 Anschlussklemme 270 A
Anschlussklemme, In: 270 A, 4-35 mm², Schienendicke: 10 mm, TT-Profil
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil 4-35 mm2 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Technische Daten: Nennstrom: 270 A · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 48 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Nennstrom - gerundet: | 270 A | Marke: | Siemens | Nennstrom: | 270 A | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-11-90 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC002270 | ETIM System Name: | ETIM-7.0 | Produkt-Art: | Anschlussklemme | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050006378632, Siemens, 8US19212BB00, 8US1921-2BB00, Sammelschienensystem |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,12* | € 6,05* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,55* | € 18,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,75* | € 27,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,23* | € 30,87* | | | | Lager 102 | | | | 0,02 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 183,89* | € 218,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6778* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,02 Packungen |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|