Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Siemens 8US19212BB00 Anschlussklemme 270A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126847
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19212BB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme siemens
anschlussklemme
3er Pack Siemens 8US19212BB00 Anschlussklemme 270A

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil 4-35 mm2 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Nennstrom: 270 A
Produkt-Art: Anschlussklemme
Kategorie: Anschlussklemme
Inhalt: 50 St.
Hersteller-Nr.: 8US19212BB00
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 48 g

Weitere Suchbegriffe: Siemens, 8US19212BB00, 8US1921-2BB00, Sammelschienensystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,98*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 26,45*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 30,57*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 161,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 168,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19221GA00
ab € 104,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.