Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Weiß 5UB18530KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1700777-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB18530KK
EAN/GTIN:
     4001869397559
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Siemens Schalterprogramm Weiß 5UB18530KK

DELTA style SCHUKO-Steckdose, titanweiß, ohne Krallen

DELTA style titanweiß SCHUKO ohne Krallen 68x68mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Montageart: Unterputz

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 68 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-26-04
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000125
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,01*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 6,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 6,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,42*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1204
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.