Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1699256-BP Herst.-Nr.: 3NH3051 EAN/GTIN: 4001869271675 |
| |
|
| | |
| Siemens 3NH3051 Sicherungs-Unterteil 160 A 690 V 1 St.
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) mit Flachanschluss
NH-Sicherungsunterteil Gr. 00, 1-polig 160A 690V (1000V) mit Flachanschluss zum Aufschnappen auf Hutschiene
Technische Daten: Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 160 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 39 x 121 x 61 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 61 mm | Produktabmessung, Höhe: | 121 mm | Produktabmessung, Breite: | 39 mm | Nennstrom - gerundet: | 160 A | Marke: | Siemens | Nennstrom: | 160 A | Nennspannung: | 690 V | Polzahl: | 1 | RoHS-konform: | Ja | ECLASS FeatureGroupID: | 27-14-21-06 | ECLASS Feature System Name: | ECLASS-9.1 | ETIM FeatureGroupID: | EC000067 | ETIM System Name: | ETIM-8.0 | Produkt-Art: | Sicherungs-Unterteil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,99* | € 8,37* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,28* | € 8,78* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,29* | € 8,80* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,78* | € 9,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|