Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 11011 1fach Anbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698360-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11011
EAN/GTIN:
     4015394136729
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
MENNEKES 11011 1fach Anbau-Steckdose IP54 Blau

Anbausteckdose Blau

IP54
Mit Klappdeckel

Für ortsfesten Einsatz. Mit Klappdeckel. 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
.

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 21 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Blau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Gehäuse,Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 44 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
blau
Montageart:
Gehäuse | Einbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
21 mm
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 7,88*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,17*
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,21*
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 8,40*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41418
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.