Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester 083.065A Laserliner CableChecker Audio/Video, Netzwerk, Telekommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697339-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.065A
EAN/GTIN:
     4021563694471
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester 083.065A Laserliner CableChecker Audio/Video,Netzwerk,Telekommunikation

Kabel- und Leitungsprüfer CableChecker mit Sender und Empfänger für LAN-, TV- und Telefonkabel

Sender mit integrierten Prüfadaptern (RJ 11, RJ 45, TV-Koax) · Universelle Prüfklemmen für den Anschluss an beliebige Leiter

Der CableChecker von Laserline ist ein verlässliches und einfach zu handhabendes Kabel- und Leitungsprüfgerät. Mit den integrierten Adaptern können problemlos die gängigsten Steckverbindungen geprüft werden.

Ausstattung:
Für spannungsfreie, elektrische Netzwerke
Analysiert LAN, TV, Telefon, Audio und andere Verkabelungen in elektrischen Systemen
Berührungsloses Suchen des Sendesignals durch den Empfänger
Lautstarkes Prüfsignal zur Identifikation des ausgewählten Kabels

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Bereich: Audio/Video,Netzwerk,Telekommunikation · Funktion (Kabel): Leitungsverfolgung · Gewicht: 185 g · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x 1.5 V Typ AAA und 4 x LR44 1,5 V Knopfzelle · Max. Testlänge: 100 m · Max. Ausgangsstromstärke: 10 mA · Max. Signalspannung: 8 Vss (Spitze-Spitze). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Sender CableChecker TX,Empfänger RECV,Adapter,Prüfklemmen,Batterien

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 152 x 46 mm
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Funktion (Kabel):
Leitungsverfolgung
Bereich:
Audio/Video | Netzwerk | Telekommunikation
Typ (Hersteller-Typ):
CableChecker
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 47,45*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 34,32*
€ 47,46*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 47,03*
€ 62,52*
€ 3,50*
ab € 48,49*
€ 64,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.