Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101S-140 Seitenschneider 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696595-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101S-140
EAN/GTIN:
     7314150106592
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Bahco 2101S-140 Seitenschneider 140 mm

Seitenschneider, isoliert, 140mm

Isolierter Seitenschneider. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V. ISO 5749, IEC 60900. Brüniert, rostschutzbehandelt. Hochleistungs-Stahllegierung. Induktionsgehärtete Schneidkanten. ERGO™-Griffe mit 2-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt. Progressive Schneiden: der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden. Schraubverbindung gewährleistet exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkante. Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Schneidkapazität bei geringer Öffnungsweite der Griffe. Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Bahco
Herst.-Teilenr.:
2101S-140
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, kabelschere 140mm, Bahco, 2101S-140, 687-9896, Kabelschneidzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,66*
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 29,66*
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 39,60*
€ 8,95*
ab € 29,77*
€ 40,49*
€ 3,50*
ab € 35,39*
€ 46,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1410
ab € 47,29*
Zubehör
Bahco
2101S-160
ab € 20,61*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 18,53*
Zubehör
Bahco
2979 D-180
ab € 25,22*
Zubehör
Bahco
3736S/6
ab € 26,42*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 46,12*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 54,76*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 12,65*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.