Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696386-BP Herst.-Nr.: 143 EAN/GTIN: 7314150008872 |
| |
|
| | |
| Bahco 143 Rohrzange 2 1/2"
Rohrzange, Schwedisches Modell, 557mm
Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt. Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen. DIN 5234.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 557 mm · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 2 1/2"
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 557 mm | Marke: | Bahco | Rohrdurchmesser Zoll (max.): | 2 1/2" | Herst.-Teilenr.: | 143 | Produkt-Art: | Rohrzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, bahco engländer, armaturenzange, rohrzange 2 1/2zoll, Bahco, 143, 717-9184, Schwedenzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,97* | € 54,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,82* | € 71,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,39* | € 106,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,42* | € 124,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,17* | € 152,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|