Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696385-BP Herst.-Nr.: 141 EAN/GTIN: 7314150008827 |
| |
|
| | |
| Bahco 141 Rohrzange 90° 1"
Rohrzange, Schwedisches Modell, 320mm
Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt. Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen. DIN 5234.
Technische Daten: Maulstellung: 90° · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 1"
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 320 mm | Marke: | Bahco | Maulstellung: | 90° | Rohrdurchmesser Zoll (max.): | 1" | Herst.-Teilenr.: | 141 | Produkt-Art: | Rohrzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90° 1", armaturenzange, armaturenzange 90 grad, Bahco, 141, 717-9172, Schwedenzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,42* | € 41,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,78* | € 51,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,01* | € 51,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,81* | € 69,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,74* | € 75,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|