Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696313-BP Herst.-Nr.: 140 EAN/GTIN: 7314150008797 |
| |
|
| | |
| Bahco 140 Rohrzange 3/4"
Rohrzange, Schwedisches Modell, 210mm
Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm. Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit. Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt. Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen. DIN 5234.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 5234 · Gewicht: 375 g · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Rohrdurchmesser Zoll (max.): 3/4"
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Marke: | Bahco | Rohrdurchmesser Zoll (max.): | 3/4" | Herst.-Teilenr.: | 140 | Gewicht: | 375 g | DIN-Norm: | DIN 5234 | Produkt-Art: | Rohrzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, bahco engländer, armaturenzange, rohrzange g 3/4, Bahco, 140, 717-9178, Schwedenzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,89* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,41* | € 45,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,88* | € 45,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,95* | € 61,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 68,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|