Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 15 mW LB650-15-230(40x210)-F3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695944-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70113181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 15 mW LB650-15-230(40x210)-F3000

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 3 m · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 10 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 15 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LB650-15-230(40x210)-F3000 · Weitere technische Daten: Schutzkontakt-Stecker 1750 mm · Wellenlänge: 650 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 2: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
230 V/AC
Arbeitsabstand:
3 m
Leistung:
15 mW
Typ:
LB650-15-230(40x210)-F3000
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70113181, LB650-15-230(40x210)-F3000, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 248,26*
€ 331,01*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 486,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,66*
€ 551,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,17*
€ 533,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.