Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LD635-1-3(12x32)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695922-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LD635-1-3(12x32)

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 29 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LD635-1-3(12x32) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 1: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
1 mW
Typ:
LD635-1-3(12x32)
Betriebsstrom:
29 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70100464, LD635-1-3(12x32), LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 40,28*
€ 53,70*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 80,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.