Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LI635-1-3(10.5x26)-C150-F285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695909-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserfuchs lasermodul linie rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Linie Rot 1 mW LI635-1-3(10.5x26)-C150-F285

Lasermodul Linie

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 0.285 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 27 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 285 mm · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LI635-1-3(10.5x26)-C150-F285 · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 150 mm · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Klasse 1: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 285 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
0.285 m
Leistung:
1 mW
Typ:
LI635-1-3(10.5x26)-C150-F285
Betriebsstrom:
27 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70116014, LI635-1-3(10.5x26)-C150-F285, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 47,21*
€ 62,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 95,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.