Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 0.9 mW DD635-0.9-24(12x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695905-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70120677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 0.9 mW DD635-0.9-24(12x45)

Lasermodul Punkt

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 10 mA · Farbe: rot · Fokussier-Eigenschaft: Kollimiert · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 0.9 mW · Material: Aluminium · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DD635-0.9-24(12x45) · Weitere technische Daten: Anschlusskabel 100 mm · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Klasse 2: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Kollimiert
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
0.9 mW
Typ:
DD635-0.9-24(12x45)
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70120677, DD635-0.9-24(12x45), LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.