Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HO506 Schreibunterlage 2-Jahreskalender Schwarz, Weiß (B x H) 420 mm x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695518-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO506
EAN/GTIN:
     4004360821462
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Sigel HO506 Schreibunterlage 2-Jahreskalender Schwarz,Weiß (B x H) 420 mm x 297 mm

SIGEL HO506 Papier-Schreibunterlage A3 mit 2-Jahres-Kalender, Wochenplaner, To-Do-Liste, 30 Blatt

Papier-Schreibunterlage als Wochenplan mit Kalendarium in trendigem Schwarz-Weiß
Schreibunterlage aus Qualitätspapier (holzfrei, 80 g) umfasst 30 Blatt im Format DIN A3 (42 cm x 29,7 cm)
Wochenplan bietet eine To-do-List zum Abhaken sowie Platz für Termine, spontane Ideen, persönliche Ziele und Notizen
Keine Eselsohren durch Leimbindung an Unterkante und partielle Leimung der oberen Ecken

Die Papier-Schreibunterlage mit praktischer Wochenübersicht sorgt für perfekte Organisation am Schreibtisch. Das handliche DIN A3 Format bietet neben der Sieben-Tage-Übersicht Platz für Notizen, Ziele und spontane Ideen. Das Feld mit der "To-do-Liste" macht besondere Freude, wenn hinter die Aufgaben ein Haken gesetzt werden kann. Das Design der Papier-Schreibunterlage ist in trendigem Schwarz-Weiß gehalten. Die Kopfleiste mit Wochentage-Übersicht ist durch eine schlichte Typo verziert, hier kommen die Wochentage in deutscher, englischer, französischer und niederländischer Sprache zur Geltung. Die Papier-Schreibunterlage umfasst insgesamt 30 Blatt im Maß 42 cm x 29,7 cm. Eine durchgehende Leimbindung an der unteren Kante und partielle Leimungen an den oberen Ecken beugen unschickliche Eselsohren vor. FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 30 · Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche/1 Seite · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Kalender vorhanden: Ja · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 297 mm · Typbezeichnung der Kalenderaufteilung: 2-Jahreskalender · Verwendung für Kalenderjahr: 2024,2025 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Schreibunterlage · recycelbar: Ja · selbstklebend: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Blatt
Abmessungen:
(B x H) 420 mm x 297 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Sigel
Anzahl der Blätter:
30
Grammatur:
80 g/m²
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Woche/1 Seite
Kalender vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz | weiß
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
2-Jahreskalender
Verwendung für Kalenderjahr:
2024 | 2025
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schreibunterlage
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,17*
€ 9,54*
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,58*
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,73*
9 Tage
29
€ 5,87*
ab € 6,52*
€ 10,06*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,28434* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.