Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HO506 Herst.-Nr.: HO506 EAN/GTIN: 4004360821462 |
| |
|
| | |
| Sigel Papier-Schreibunterlage, A3, Wochenplaner, in Schwarz/Weiß mit Feld für jeden Wochentag, To-do-Liste, Notizen, Ziele, Ideen und 2-Jahres-Kalendarium, 420 x 297 mm, 80 g, 30 Blatt Präsentation erstellen, Flug buchen, Tisch reservieren, –egal was Sie in dieser Woche zu tun haben, Sie haben alles übersichtlich im Blick! Der neue Wochenplaner mit 2-Jahres-Kalendarium in schöner Typo in Schwarz-Weiß bietet ausreichend Platz für spontane Ideen, persönliche Ziele und viele Notizen. Motivieren Sie sich und machen Sie einen befreienden Haken hinter alle erledigten Dinge auf Ihrer To-Do Liste. Und sollte es doch einmal zu voll werden, dann können Sie auf den 30 Blatt Ihrer A3 Papier Schreibunterlage immer wieder neu beginnen. Auch Eselsohren sind kein Thema, dank der Leimbindung an der unteren Kante und partiell an den oberen Ecken. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 Blatt | Format: | A3 (42 cm x 29,7 cm) | Farbe: | Schwarz-Weiß | Besonderheit: | 2-Jahres-Kalendarium, Leimbindung an unterer Kante und an den oberen Ecken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, papier schreibunterlage weiß, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 6,17* | € 9,64* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,13* | € 9,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,70* | € 10,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,54* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,20567* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|