| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1695385-BP Herst.-Nr.: COM-KY051VT EAN/GTIN: 4250236816746 |
| |
|
| | |
| Joy-it COM-KY051VT Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine 1 St.
Voltage Translator / Level Shifter
Dieses Modul wandelt digitale Signale von einer Spannung in eine Andere herunter oder herauf.
Spannungsbereich VCCa: 1.2 bis 3.6V
Spannungsbereich VCCb: 1.7 bis 5.5V
Technische Daten: Passend für (Einplatinen-Computer): Raspberry Pi®,Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino,Raspberry Pi® Piface · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Weitere technische Daten: 4 Kanäle Spannungsbereich VCCA : 1.2 bis 3.6V
Spannungsbereich VCCB: 1.7 bis 5.5V
Lieferumfang: Modul
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 24 mm | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Breite: | 17 mm | Marke: | Joy-it | Passend für (Einplatinen-Computer): | Raspberry Pi® | Arduino | Banana Pi | Cubieboard | pcDuino | Raspberry Pi® Piface |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-KY051VT, Voltage Translator / Lever Shifter, raspberry, arduino |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 5,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 5,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,98* | € 12,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,76* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|