Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it COM-KY051VT Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X032631
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-KY051VT
EAN/GTIN:
     4250236816746
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieses Modul wandelt digitale Signale von einer Spannung in eine Andere herunter oder herauf.

Spannungsbereich VCCa: 1.2 bis 3.6V

Spannungsbereich VCCb: 1.7 bis 5.5V
Lieferumfang:
Modul
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
17 mm
Passend für:
Raspberry Pi® + Arduino + Banana Pi + Cubieboard + pcDuino + Raspberry Pi® Piface
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Voltage Translator / Lever Shifter, raspberry, arduino
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 5,06*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,87*
€ 3,50*
ab € 18,08*
€ 26,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.