Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 4350 Register DIN A4 blanko Karton Grau 6 Registerblätter 43500085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695018-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43500085
EAN/GTIN:
     4002432328819
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz 4350 Register DIN A4 blanko Karton Grau 6 Registerblätter 43500085

Leitz Register blanko DIN A4 Karton 4350

Maße: 22,5 x 30 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 230 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
volle Höhe
4fach Lochung
mit Organisationsaufdruck
Werkstoff: Karton, recycelt
Farbe: grau
6 Registerblätter

Leicht beschriftbares Deckblatt durch Rasterdruck. Ordnerregister mit farbigen Taben.

Technische Daten:
Anzahl der Registerblätter: 6 Registerblätter · Ausführung der Lochung: 4fach Lochung · Ausführung der Tabe: blanko · Ausführung des Registers: volle Höhe · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Ja · Grammatur: 230 g/m² · Herstellerfarbe: Grau · Lochrandverstärkung vorhanden: Ja · Material: Karton · Organisationsaufdruck vorhanden: Ja · PEFC: Nein · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Blauer Engel

Lieferumfang:
Der Lieferumfang umfasst 6 Registerblätter.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Marke:
Leitz
Grammatur:
230 g/m²
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Deckblatt vorhanden:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Material:
Karton
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
PEFC:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkt-Art:
Register
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8814
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,85*
1 Tag
644
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,87*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,87*
6 Tage
646
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Lager 102
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,14*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,06*
Zubehör
Leitz
41970035
ab € 0,73*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,01*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
10105095
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.