Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandrohr (Ø x L) 8cm x 50cm DIN A2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X010141
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB0500.080.020
EAN/GTIN:
     4033657000938
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.
Features:
Maße: 8 x 50 cm (Ø x L)
Verwendung für Papierformat: DIN A2+
Werkstoff: Karton
Farbe: braun
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Durchmesser:
8 cm
Beschreibung:
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw.
Verwendung für Papierformat:
DIN A2+
Produkt-Art:
Versandrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,40*
1
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,43*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,10*
3 Tage
356
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,86*
6 Tage
336
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,88*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,24*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.