Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001699 Herst.-Nr.: CP 020.04 EAN/GTIN: 4033657200406 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.04 Die Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.04 ist die ideale Lösung für den Versand von verschiedenen Artikeln. Sie punktet durch ihr robustes Material und ihre speziellen Eigenschaften, die eine sichere und einfache Handhabung gewährleisten. Maße und Gewicht Die Außenmaße der Verpackung betragen 299 x 175 x 0 - 80 mm, während die Innenmaße 251 x 165 0 - 60 mm betragen. Dadurch bietet die Verpackung genügend Platz für verschiedenste Gegenstände. Mit einem Gewicht von nur 92 g ist sie zudem besonders leicht und trägt nicht unnötig zu den Versandkosten bei. Konstruktion und Schutz Die Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.04 verfügt über einen umlaufenden Kanten- und Eckenschutz, der die enthaltenen Artikel vor Beschädigungen schützt. Dadurch können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte unbeschadet beim Empfänger ankommen. Zudem ist die Verpackung mit einem Selbstklebeverschluss und einem Aufreißfaden ausgestattet, der das Öffnen und Schließen der Verpackung erleichtert. Versandmöglichkeiten Die CP 20.04 eignet sich optimal für den Versand von CDs, Discs, technischen Komponenten, Textilien, Büchern und Zeitschriften. Durch die Passform von DIN A5+ können Sie Ihre Artikel sicher und bequem in dieser Verpackung versenden. Eine Bündelung von 20 Stück ermöglicht eine effiziente Verpackung und die Paletteneinheit von 3.360 Stück bietet Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit für den Großversand. Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.04
Außenmaß: 299 x 175 x 0 - 80 mm
Innenmaß: 251 x 165 0 - 60 mm
Gewicht: 92 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 3.360 Stück
Palettengewicht: 273 Kg
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Inklusive Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Passend für DIN A5+
Weitere Informationen: | | Laenge: | 251 mm | Breite: | 165 mm | Hoehe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,70236* | € 1,12236* | | | | | 3 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,70* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|