Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Ordnerversandkarton CP055.51 Wellpappe DIN A4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694935-BP
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP055.51
EAN/GTIN:
     4033657008668
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Colompac Ordnerversandkarton CP055.51 Wellpappe DIN A4 Braun

ColomPac Ordnerversandkarton CP055.51 290x320x35-80mm weiß

Innenmaße: 32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße: 37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
mit Selbstklebung
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe

Für den sicheren Versand von Ordnern mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm.

Technische Daten:
Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Außenmaße: 37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T) · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaße: 32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T) · Kantenschutz vorhanden: Ja · Material: Wellpappe · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Weitere technische Daten: Werbliche Produkttypbezeichnung: Ordnerversandkarton
Innenmaße: 32 x 3,5-8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße: 37 x -8,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Verschlusstechnik: mit Selbstklebung
wieder verschließbar: Nein
Aufreißhilfe vorhanden: Ja
Kantenschutz vorhanden: Ja
Masse (Gewicht): 142,1 g
Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Forest Stewardship Council (FSC): Ja
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Farbe: weiß · wieder verschließbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Colompac
Farbe:
braun
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Material:
Wellpappe
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschreibung:
Für den sicheren Versand von Ordnern mit Rückenhöhen von 35 bis 80 mm.
Innenmaße:
32 x 3|ツ|5-8 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße:
37 x -8|ツ|5 x 29|ツ|5 cm (B x H x T)
Produkt-Art:
Ordnerversandkarton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,13*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,15*
3 Tage
378
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 1,58*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,78*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
Sonstiges
1-PACK
BG-DTDL-TR-1000
ab € 21,39*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,31*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.