Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Clairalfa DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1734518
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1734518
Artikel-Nr.:
     94QG7-1734518
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     3329680280005
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Druckerpapier 2800. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 170 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Clairalfa. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Blatt pro Pack: 500. ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 2.500 Blatt Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
319
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 4,40*
1 Tag
270
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 4,41*
Lager 94QG7
17254
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 4,78*
10 Tage
319
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 5,54*
2 Tage
490
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 5,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00956* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.