| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1693352-BP Herst.-Nr.: VC-8466760 EAN/GTIN: 4053199547463 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-523 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000
AC/DC Stromzange VC-523
CAT III 600 V AC/DC 4000 Counts True RMS 8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest Inkl. Messstellenbeleuchtung
Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 400A Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.
Multimeter-Funktionen Das Gerät verfügt über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest, True RMS und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich ist das Gerät mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.
Kontrastreiches Display mit 4000 Counts Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen. Das Display zeigt jeweils 4-stellige Werte bis 3999 an (4000 counts) unabhängig davon, an welcher Position sich das Komma befindet.
Hold-Taste perfekt mit Daumen erreichbar Die Hold-Taste dient zum Speichern, wenn während der Messung das Display nicht abgelesen werden kann. Hier ist diese Taste ergonomisch an der Position des Daumens platziert. Sie muss nicht erst gesucht werden, wie das bei herkömmlichen Zangen der Fall ist.
Messstellen-Beleuchtung Bei Bedarf kann eine helle LED mit Optik zugeschaltet werden, die den Bereich direkt vor der Zange zielgerichtet ausleuchtet.
Rutschfest ablegen Das VOLTCRAFT VC-523 hat stets rutschfesten Kontakt mit dem Untergrund. Ungewolltes Abrutschen auf Oberflächen welche nicht waagrecht sind, wird durch die Gummierung wirkungsvoll vermieden.
Robust und Handlich Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.
Vorbereitet für Gurtsysteme Ein Standardgewinde für den Anschluss an Sicherheitshalterungen oder Gurtsysteme ist in das Gehäuse eingelassen. Das Gerät kann bei Arbeiten in größerer Höhe gegen unabsichtliches Fallen gesichert werden.
Temperaturmessung inklusive Die Stromzange ist mit einer Funktion für die Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelementen ausgestattet. Der beiligende Luft-Temperaturfühler kann optional gegen alle VOLTCRAFT K-Typ Thermoelement-Fühler getauscht werden, um Gemenge, Flüssigkeiten oder Oberflächen bis 760°C messen zu können.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Ausstattung: Data-Hold Funktion · Abschaltautomatik · Pulsdauer-Messung · Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · ZERO-Funktion
Technische Daten: AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 270 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 kHz · Messbereich Kapazität: 100 pF - 4000 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 °C bis 760 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3x AAA Batterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 32 mm
Lieferumfang: Stromzange VC-523,Sicherheits-Messleitungen,K-Typ Thermoelement Luftfühler (-20 bis +250°C),K-Typ-Messadapter,Aufbewahrungstasche,3 Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5V),Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 35 x 209 x 70 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 209 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT III 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | VC-523 | Messart (Details): | True RMS | Messbereich Kapazität: | 100 pF - 4000 µF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 0.8 % | Anzeige (Counts): | 4000 | Messbereich A/AC max.: | 400 A | Messbereich A/AC min.: | 0.01 A | Messbereich A/DC max.: | 400 A | Messbereich A/DC min.: | 0.01 A | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 0.001 V | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Messbereich V/DC min.: | 0.1 mV | AC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | DC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | Messbereich Frequenz: | 0.001 Hz - 10 kHz | Frequenzbereich: | 50 Hz - 400 Hz | Messbereich Temperatur (Details): | -20 °C bis 760 °C | Öffnungsbereich für Stromzange: | 32 mm | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 40 MΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 3x AAA Batterie | Spannungsmessung: | AC/DC | Gewicht: | 270 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199547463, VOLTCRAFT, VC-8466760, VC-523, Satz 4 mm Ø Kontaktspitzenvergrößerung (CAT II) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,07* | € 80,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,35* | € 81,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,33* | € 93,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,62* | € 144,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|