Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 18610 US-BOX 891 S Briefkasten Stahlblech Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692971-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     18610
EAN/GTIN:
     4003482186107
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenstandanlage
Standbriefkasten
Burg Wächter 18610 US-BOX 891 S Briefkasten Stahlblech Schwarz

Burg Wächter US Mailbox Briefkasten

Mit roter, schwenkbarer Fahne
Großes Fassungsvermögen
Einwurf Format DIN C4

U.S. Mailbox – Der Amerikaner mit viel Fassungsvermögen für Post und Zeitungen

Dieser klassische Briefkasten im amerikanischen Stil zieht alle Blicke auf sich. Neben dem kosmopolitischen Design wird die Mailbox durch das geräumige Innere zum echten Raumwunder. Hier findet sich genügend Platz für viel Post.

Die bekannte rote Fahne der U.S. Mailbox ist schwenkbar und zeigt Ihnen an sobald sich Post für Sie im Innern befindet.

Aus Stahlblech gibt es diese Mailbox in den Farben Weiß und Schwarz. Alternativ können Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium entscheiden.

Passend zu diesem Produkt gibt es von uns einen Stützpfosten mit dem sie optimal an einem von Ihnen bestimmten Ort platzierbar ist. Der Pfosten ist farblich in einem eleganten Schwarz gehalten.

Ausstattung:
Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten US-Box 891 S

Hinweis:
Stützpfosten separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 480 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
schwarz
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: burg-wächter briefkasten schwarz, briefkasten burg wächter, briefkasten, Burg Wächter, 18610, US-BOX 891 S, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 42,55*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 42,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 34,95*
€ 46,38*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 46,93*
€ 61,18*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 47,73*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
18650
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.