| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1692970-BP Herst.-Nr.: 18620 EAN/GTIN: 4003482186206 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 18620 US-BOX 891 W Briefkasten Stahlblech Weiß
Burg Wächter US Mailbox Briefkasten
Mit roter, schwenkbarer Fahne Großes Fassungsvermögen Einwurf Format DIN C4
U.S. Mailbox – Der Amerikaner mit viel Fassungsvermögen für Post und Zeitungen
Dieser klassische Briefkasten im amerikanischen Stil zieht alle Blicke auf sich. Neben dem kosmopolitischen Design wird die Mailbox durch das geräumige Innere zum echten Raumwunder. Hier findet sich genügend Platz für viel Post.
Die bekannte rote Fahne der U.S. Mailbox ist schwenkbar und zeigt Ihnen an sobald sich Post für Sie im Innern befindet.
Aus Stahlblech gibt es diese Mailbox in den Farben Weiß und Schwarz. Alternativ können Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium entscheiden.
Passend zu diesem Produkt gibt es von uns einen Stützpfosten mit dem sie optimal an einem von Ihnen bestimmten Ort platzierbar ist. Der Pfosten ist farblich in einem eleganten Schwarz gehalten.
Ausstattung: Farbe: Weiß
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten US-Box 891 W
Hinweis: Stützpfosten separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 220 x 480 x 170 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 170 mm | Produktabmessung, Höhe: | 480 mm | Produktabmessung, Breite: | 220 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, 18620, US-BOX 891 W, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,67* | € 43,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,32* | € 43,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,31* | € 48,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,05* | € 62,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|