| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1692575-BP Herst.-Nr.: 30133009 EAN/GTIN: 4021553001203 |
| |
|
| | |
| Barthelme 30133009 30133009 Wärmeleitendes Doppelklebeband (L x B) 11 m x 9 mm 1 St.
Wärmeleitendes Doppelklebeband
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 11 m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 11 m x 9 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 11 m | Produktabmessung, Breite: | 9 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wärmeleitendes Doppelklebeband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Wärmeleitband, isolierband 9mm weiß, elektroisolierband, elektroisolierband weiß, Barthelme, 30133009, led-leiste, led leiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,98* | € 48,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,84* | € 48,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,45* | € 49,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,72* | € 58,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,1563* | € 60,1863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|