Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YB16AL-A2 Motorradbatterie 12 V 16 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687372-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YB16ALA2DC
EAN/GTIN:
     5050694032271
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Yuasa YB16AL-A2 Motorradbatterie 12 V 16 Ah

Yuasa Motorradbatterie YB16AL-A2

Sulphate-Stop
Sehr gute Vibrations-Eigenschaften
Hohe Startleistung

Starterbatterie für extreme Einsätze!
Die robusten Glasmatten ermöglichen einen sehr hohen Vibrationsschutz. Der extra dünne Separator ermöglicht den Einbau zusätzlicher Platten und liefert somit bis zu 30 % mehr Startleistung. Der innovative Zellverbinder minimiert den Innenwiderstand und ermöglicht somit maximale Leistung. Der Sulphate-Stop beugt Plattensulfatierung vor und verlängert dadurch die Lebensdauer des Akkus. Ideal für Motorräder, Scooter, Geländefahrzeuge, Aufsitz-Rasenmäher und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Sulphate-Stop integriert · Hohe Startleistung · Sehr gute Vibrations-Eigenschaften · Robustes Gehäuse · Trennwandkonstruktion · Zuverlässig und langlebig · Zusätzliche Platten verbaut

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Säure · Gewicht: 5.3 kg · JIS-Code: YB16AL-A2 · Kaltstartstrom: 210 A · Kapazität (mAh, Ah): 16 Ah · Poltyp: Schraubklemme Typ 2 · Produktabmessung, Breite: 207 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Tiefe: 71.5 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Saürevolumen 1100 ml (Lieferung ohne Säure)

Lieferumfang:
Batterie · Anleitung

Hinweis:
Wird ohne Säure geliefert.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Säure
Abmessungen:
(B x H x T) 207 x 164 x 71.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
16 Ah
Kaltstartstrom:
210 A
Produktabmessung, Tiefe:
71.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
207 mm
Marke:
Yuasa
JIS-Code:
YB16AL-A2
Poltyp:
Schraubklemme Typ 2
Anwendungsbereiche:
Motorrad
Spannung:
12 V
Gewicht:
5.3 kg
Produkt-Art:
Motorradbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 11,00*
ab € 51,89*
€ 67,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 100,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.