|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1686010-BP Herst.-Nr.: 6GT28102EC10 EAN/GTIN: 4011209789166 |
| |
|
|  |  |
 | Siemens 6GT2810-2EC10 6GT28102EC10 SPS-Transponder
TRANSPONDER RF630T FCC
SIMATIC RF630T Screw-Tag 21 mm (DxH) On-Metal Transponder ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, Frequenz 902 bis 928 MHz (FCC), Chip Typ NXP G2XM, EPC 240 Bit 64 Byte Zusatzspeicher, Mindestbestellmenge 10 Stück
Technische Daten: Montageart (Details): Schrauben · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Schutzart: IP68,IPX9K · Serie (SPS): Siemens-HMI · Umgebungstemperatur (max.): +85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Übertragungsrate max.: 320 kbit/s Speicherkapazität / des Anwenderspeichers: 64 byte Material: PA6.6 GF / Edelstahl
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Schutzart: | IP68 | IPX9K | Serie (SPS): | Siemens-HMI | Herst.-Teilenr.: | 6GT28102EC10 | Typ (Hersteller-Typ): | 6GT2810-2EC10 | Montageart (Details): | Schrauben | Umgebungstemperatur (max.): | +85 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | SPS-Transponder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04011209789166, Siemens, 6GT28102EC10, 6GT2810-2EC10, Abstandssensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 22,32* | € 27,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,17* | € 30,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,89* | € 50,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 38,50* | € 51,70* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 53,64* | € 70,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|