Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode 1N5908 DO-201AD 6 V 1.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168279-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
STMicroelectronics TVS-Diode 1N5908 DO-201AD 6 V 1.5 kW

Suppressor-Diode

Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen (uni- bzw. bidirektionale Ausführung).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 9500 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Klemmenspannung U(CL): 8.5 V · Leistung (max) P(TOT): 1.5 kW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Produkt-Art: TVS-Diode · Serie (Halbleiter): TRANSIL™ · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 120 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 1N5908

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
TRANSIL™
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
1N5908
Montageart:
Durchführungsloch
Durchbruchspannung U(BR):
6 V
Klemmenspannung U(CL):
8.5 V
Diodenkapazität C(D):
9500 pF
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Spitzenstrom I(pp):
120 A
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Sperrspannung U(R):
5 V
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: 02050000420757, STMicroelectronics, 1N5908, 793-1311
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Lager 102
689
3
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,07*
8 Tage
697
37
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.