Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RB2110 Fachbodenregal-Grundmodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168253-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB2110
EAN/GTIN:
     4045916002980
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
universal-steckregal 5 fachböden
steck regal
Manuflex RB2110 Fachbodenregal-Grundmodul 100 kg (B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm Stahl verzinkt Verzinkt Metallboden

Fachbodenregal BUDGET Grundausführung mit 5 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Mittelschweres Fachboden-Steckregal BUDGET (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Rahmen pulverbeschichtet, für nahezu alle anfallenden Anforderungen im Fachbodenregalbereich bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung BUDGET für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal BUDGET Produkt-Nummer: RB2130).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 5 · Belastbarkeit (Boden): 100 kg · Belastbarkeit (Feld): 15000 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 500 kg · Boden-Typ: Metallboden · Herstellerfarbe: Verzinkt · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Stahlblech · Farbe Fachboden: Verzinkt · Farbe Regalrahmen: Verzinkt · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 2000 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
5
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Metallboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundausführung
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
500 kg
Belastbarkeit (Feld):
15000 kg
Belastbarkeit (Boden):
100 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, 4045916002980, Manuflex, RB2110, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.