Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 129405003 Steckdosenleiste 6fach Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678466-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     129405003
EAN/GTIN:
     4008224523851
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Kopp 129405003 Steckdosenleiste 6fach Schwarz 1 St.

6-fach Steckdosenleiste ohne Zuleitung Schwarz

Steckdosen in 45°-Anordnung
Ohne Anschlusskabel
Unbehandelte Oberfläche

Steckdosenleiste ohne Zuleitung, 6-fach, wiederanschließbar, 16A, 250V~, schwarz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.