Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila TECH700DA 19018 Digitaler Winkelmesser 800 mm 270 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677885-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19018
EAN/GTIN:
     4005069190187
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Stabila TECH700DA 19018 Digitaler Winkelmesser 800 mm 270 °

Eletronischer Winkelmesser TECH700DA

Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück. Profitieren Sie tagtäglich von diesem unverzichtbaren Multitalent, das die Arbeit von dreien übernimmt.

Ausstattung:
Digital-Display · 1 Horizontal-Libelle · 1 Vertikal-Libelle · 2 beschichtete Messfläschen.

Technische Daten:
Genauigkeit (LOV): ± 0.1° · Produktabmessung, Länge: 860 mm · Schenkel A: 800 mm · Weitere technische Daten: Messbereich zwischen 0 - 270° · Schutzklasse IP54 · Betriebsdauer 120 h · Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch nach 60 Minuten. · Winkel-Einstellung (max.): 270 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2x AA-Batterien · Tasche.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
860 mm
Schenkel-Länge:
800 mm
Marke:
Stabila
Genauigkeit (LOV):
± 0.1°
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
TECH700DA
Winkel-Einstellung (max.):
270 °
Schenkel A:
800 mm
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 179,85*
€ 204,20*
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 206,09*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 209,35*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 209,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 242,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.