Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677644-BP Herst.-Nr.: 113298 EAN/GTIN: 5733439113298 |
| |
|
| | |
| raaco 150-02 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H) 87 mm x 49 mm Inhalt 24 St.
ESD Trennwand 150-02, 24 Stück je Satz
ESD Trennwände zur Unterteilung der Schublade 150-02 (24 Stück per Satz). Hergestellt aus ESD-PP.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 87 mm x 49 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 49 mm | Produktabmessung, Breite: | 87 mm | Marke: | raaco | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Typ (Hersteller-Typ): | 150-02 | Produkt-Art: | Trennwände für Schubladen-Magazin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladentrennwand, Trennplatte Schubladenmagazin, Trennwand Schubladenmagazin, Zwischenwand Schubladenmagazin, schubkasteneinsatz, raaco, 113298, 150-02, kleinteilemagazin, sortierkasten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,61* | € 13,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,30* | € 14,19* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,60* | € 14,21* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,89* | € 15,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,62* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|